曜日別特売

トラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth]

トラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpointトラベリングマウス TRACPOINT グレー/ライムグリーン SM601 [Bluetooth] - Swiftpoint

究極のトラベルマウス! 小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ノマドワーカーとトラックパッドに飽き飽きな方にオススメです
カフェ、飛行機、電車、またはクルマの車内や、空港ラウンジにノートPCなどを持って座っている時。TRACPOINTの持つ機能が大活躍します。
TRACPOINTマウスは、ペンで書くように使用できて、すべての旅行ニーズに最適なエッセンシャルツールです。
ノマドワークのモバイル環境を最適化し、オフィスで仕事しているのと変わらないほどの生産性をサポートします。
ワイヤレスプレゼンター技術をマウスに組み合わせ、プレゼンテーションのスライドの管理や、「SpotPoint」 でのセクションの強調表示、そして数々の機能。
たった1台の信頼性の高いデバイスがあなたの作業やプレゼンを可能にします。
プレゼンター機能搭載
スライドを快適にナビゲートし、バーチャルポインターで最も重量な部分にチェックや下線を引いたりする事も可能です。
大切なプレゼンテーションの場所で、よりスマートに快適にプレゼンをする事で、周囲からの賛同もスマートになりやすく、きっとこれらが成功にも繋がるキッカケになるでしょう。
スポットライト機能搭載
TRACPOINTのスポットライト機能を使用すると、プレゼンテーションの重要な部分を強調して特定し、注目を集めることができます。
スライドとデスクトップの重要な箇所を正確にナビゲートして明示します。
スポットライトのサイズとスタイルを自由に設定してください。
アクティベート機能搭載(リンクを有効にする)
画面上のカーソルをナビゲートして、ビデオを再生または一時停止し、リンクを開きプレゼンテーション内のスライドをアクティブにして、視聴者をワクワクさせてください。
アプリケーション変更機能
ユニークなTRACPOINTアプリケーション変更機能を使用して、プレゼンテーションと関連資料をスムーズに切り替えてください。
プレゼンに自信を持ち、自由自在に提案してください。
究極のトラベルマウス
マウスの為にテーブルは必要ありません。こういう状況でも「 TRACPOINT」の凄さが発揮できます。
小スペースの場所、カフェでも飛行機でも、電車でもバスでも、ノートパソコンを膝に置いて、パソコンの手を置く場所などの小さなスペースで快適に使用できます。
ヘビーユーザー&デザイナーの方へ
ストレスレスの正確さと快適なスマートな動きをお試しください。
「 TRACPOINT 」は独自のジャイロ技術により、パン、ズーム、回転など、より快適な新たな世界を切り開きます。
更にデバイスを傾けた際、各ボタンに別々の機能を割り当てる事も可能です。アプリの切り替えや一番よく使う機能などショートカットで使用する事が出来ます。
例えば、wordやExcelなどOfficeのソフトでも傾ける動作を利用する事で上下左右のフリックが可能になります。
また、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
そして、3Dモデリングのソフトでは、ボタンを押す事なく、作業したいエリアにフリックが可能となります。
オフィスや出張先でもこの「 TRACPOINT 」はデザイナーやパワーユーザーの必需品になる事間違いありません。

グレー/ライムグリーン(ホイール)質量(g)25(本体のみ)、USB充電器3、リチウム電池:1寸法(幅W×高さH)(mm)42×34接続方式無線接続形式Bluetooth Ver 4.0バッテリーリチウムイオン3.7V、120mAh使用電池リチウム電池×1つ保証期間ご購入日より1年間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899397SM601(TRACPOINT)
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする