オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2

オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ2分配ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) x2 - エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

3.5mm 3極ステレオ2分配ケーブルです。
スマートフォン、ミュージックプレーヤーなどのサウンドを2系統の出力に分岐できます。

ブラック端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)x2プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900569ST35-12S01B
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900569
2022-12-08
用途: ステレオスピーカーの分配に
その他業種

安価で問題なく使用できました。
ホームセンターでも無い場合があり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする