曜日別特売

オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス)

オーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) - エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) - エスエスエーサービスオーディオケーブル 3.5MM 3極ステレオ延長ケーブル 3.5mm 3極ステレオミニプラグ(オス) ー3.5mm 3極ステレオミニプラグ(メス) - エスエスエーサービス

イヤホン/スピーカー端子(3.5mmステレオミニ端子・3極)の延長(中継)ケーブル
3.5mm 3極ステレオケーブルです。
高耐久の赤色ケーブルを採用しています。

レッド端子形状3.5mm3極ステレオミニプラグ(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)10内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900578ST35-AF01M
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする