オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ

オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ - エスエスエーサービスオーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ - エスエスエーサービス
(2件のレビュー)

3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。
3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。

端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900693ST35F-ST63M
259
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900693
2025-11-24
用途: デジタルピアノのヘッドホン
卸売・小売業

ミニジャックからホーンジャックへの変換。
問題なく音が聞こえた 金メッキで外しても目立つのでなくしにくそうです。

対象商品 : 60900693
2024-05-02
用途: アンプのヘッドホン端子とbluetoothのトランスミッターの端子変換
その他業種

・聴いている感じでは全く問題はありません。
・金色の見た目がいいです。
・サイズが最小限の必要な大きさで不要に大きくないのがいいです。
・使用して2ヶ月ですが初期の不良はありません。
・安価でもあり気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする