曜日別特売

オーディオケーブル 3.5MM 4極ステレオ(メス) - 音+マイク(オス)ケーブル

オーディオケーブル 3.5MM 4極ステレオ(メス) - 音+マイク(オス)ケーブル - エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

PC等にスマホやタブレット付属の4極端子(CTIA規格)接続イヤホンマイクを接続できるケーブルです。
3.5mm 4極ステレオ二系統混合ケーブルです。
ヘッドセットなどのマイク、音声に分かれた二股ケーブルを4極ステレオミニプラグにまとめるケーブルです。

端子形状3.5mm4極ステレオミニプラグ(メス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(音声・オス)+3.5mm3極ステレオミニプラグ(マイク・オス)プラグ金メッキプラグケーブル長(cm)15内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900754ST35-SM35M
444
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900754
2024-07-14
用途: 娘のワークステーション用
その他業種

携帯電話用のプラグはPCではそのまま使えず、さりとてZoomやSkypeをやるとなればマイクも必要にはなってくる。そういう用途には適しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする