映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応

映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス映像系ケーブル microHDMI変換ケーブル microHDMI(オス) / HDMI(メス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス
(2件のレビュー)

microHDMI(オス) - HDMI(メス)
HDMI1.4規格準拠 HDMI-microHDMI変換ケーブルです。

ブラックコネクタ形状Micro HDMIオス - HDMI Type-Aメス対応HDMIver1.4ケーブル長(cm)15HDMI規格ハイスピードメス形状HDMI(メス)変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900849MCHDMI-15H
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60900849
2024-08-08
用途: ノートパソコンをプロジェクターへつなぐ時
Milistar

使用しているノートパソコンにはmicroHDMIの口しかないので、このようなものを探していたが、見つかってよかった。機能に問題はない。

対象商品 : 60900849
2023-06-23
用途: 授業時の教材投影
教育・研究機関

使用するノートPCの出力がmicroHDMIになったので、できるだけ短い、コンパクトなものをさがしていました。配線が長いと邪魔になるし、うっかり引っ掛けてPCを落下させることにもつながるので、この短さはとてもありがたいです。動作も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする