3極ヘッドセットUSB変換アダプタ

3極ヘッドセットUSB変換アダプタ - ルートアール

パソコンのUSBポートに接続して簡単にオーディオデバイスを追加できます。
ドライバのインストール作業なしでシンプルなオーディオデバイスとして利用できます。
音声出力にはそのままヘッドホン/イヤホンを接続できます。

寸法(mm)約42×22×12(USBケーブル部含まず)全長(mm)16.5質量(g)約11対応OSWindows10/Vista/XP/2000/MEインターフェースUSB1.1/USB2.0入出力音声出力 3.5mmミニ、マイク入力 3.5mmミニ内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901253RCG-AUDHS
609
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする