OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート)

OTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) - ルートアールOTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) - ルートアールOTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) - ルートアールOTG2ポート分岐ケーブル USB2.0 Type-C OTGケーブル(2ポート) - ルートアール

Nexus 5XやNexus 6PでUSB機器が利用可能となるケーブルです。
USBダウンストリームポートを2つ備え、同時に2台までUSB機器の接続が可能です。
持ち運びにも邪魔になりにくい小型・軽量設計。
※本製品はすべてのType-C搭載端末で利用できることを保証するものではありません。
※本製品は電源を接続して端末を充電することはできません。
※HDDなど大きな電力を必要とするUSB機器は別途電力供給が必要です。

接続端子USBType-Cオス機能USBハブ:2ポート、USB2.0/1.1機器対応色(本体)ホワイト・ブラック質量(g)16(ケーブル・コネクタ含む)ケーブル長(cm)18最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901323RC-OTG2TCBブラック
890
889
978(税込)
当日出荷
60901339RC-OTG2TCWホワイト
890
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする