曜日別特売

USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色

USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 - ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 - ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 - ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 - ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 - ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 - ルートアール
(11件のレビュー)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間

付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901436RL-BAR30DLC
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 職場デスクワーク
サービス業

軽いので両面テープで簡単に設置できた。
光量の幅は少々狭いかもしれないが問題ないレベル。
自宅など様々な場所で扱えそう。

2024-10-03
用途: PC作業時の手元照明

台の上にノートPCを置いてタイピングしています。この台にライトを付けて、手元照明があればと、いろいろ探していました。本品を購入したところ、サイズ的にぴったりでした。付属のマグネットで、台の裏側に本体を付け、また、直接、光が目に入らない奥まった位置付けたので、光量最大でも気になりません。ケーブルは台の裏側で引き回しているので、たいへんすっきりしています。マグネット利用時の全体幅は355mmです。。
照明の色タイプを3種類、光量を可変設定できるので、状況に応じて、便利です。ケーブル途中にあるスイッチも、手ごろな大きさで、使いやすいです。
価格もほどよく、たいへん、よい買い物をしたと思っています。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 車中泊やキャンプ等に。
製造業

車中泊やキャンプで使う照明として購入しました。
色の切替え・明るさ等は想像通りで問題ありませんでしたが、
付属磁石の磁力がいまいち足りない気がします。
もう少し強力な磁石が付いていれば言う事無しです。

1が参考にしています
2025-05-14
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした固定をしたいときに簡単にはできないので少し不自由

2024-05-18
用途: メダカ飼育用に使用
有限会社みどり園芸卸売・小売業

マグネット付きで、メダカ飼育用に購入しました。
スチールの棚にマグネットで取り付けて使用していて明るさの調整も出来て重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 60901436
2024-07-04
用途: 事務所
飲食業

本体が軽くシール付きマグネット版で簡単装着。
想像以上に軽く照度もあるので大変満足しました。
機会があればまた購入します。

対象商品 : 60901436
2023-01-30
用途: 収納棚の灯り
サービス業

取り付けマグネットで簡単に出来ました。自分好みの明るさ調整が出来て良かったです。場所もとらず軽く細工がしやすいです。

対象商品 : 60901436
2021-11-06
用途: パソコン使用時の補助照明
サービス業

小型で取付外しもマグネットで簡単、明るさ的にも満足できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする