人気製品「RT-USBVAC」のQC2.0(急速充電2)対応版です。 5Vはもちろん、9V、12Vの電圧も測定することができます。
モバイルバッテリーやソーラーチャージャーの性能評価に役立つ積算電流値表示機能を搭載。 電流を積算して表示できます。
積算電力の値は0~9までのページを切り替えることによって記録を残すことができます。
※QC2.0対応機器を接続する際は説明書の指示にしたがってください。
※表示部に貼られている保護フイルムが残っているとキズだらけのように見える場合があります。
保護フイルムはしっかりと貼りついていますので、四隅を爪などで強めにこすってはがしてください。
※中国製のため、本体に若干の汚れ・キズがある場合がございます。
※本製品はUSBのデータ通信機能にも対応していますが、重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間