NZXTの象徴とも言えるPCケースであり、NZXTのベストセラーPCケースでもあるHシリーズPCケースが新しくなりました。
NZXT ハイスペックATXケース
H710は最大で305 x 272 mmのExtendedATXマザーボードに対応する、ATX対応ミドルケースです。
最大の特徴は組立時だけでなく、メンテナンスやカスタマイズが容易なイージーアクセスです。
ガラスパネルは手回しネジ1本、マザーボード裏の側面パネルは背面ボタンを押すだけで着脱可能です。
ミドルでも最高性能パーツを余裕で搭載可能
製品サイズは、高さ51.6 x 幅23 × 奥行き49.4 (cm) 。幅はA4用紙の短辺より2cmだけ広く、奥行きは一般的な机に積載可能です。
空冷CPUクーラーは最高18.5cm、GPUは奥行き41.3cmまでの製品を収納できるスペースを確保。
Nvidia RTX2080Tiや、AMD RX5700XT等の高性能GPUも余裕で搭載可能です。
発熱源の隔離
PC内の大きな発熱源であるPSU(電源)スロットを底面に配置。その周りをシェル(殻)で囲っています。
これはマザーボードを取り付けるメインスペースと、PSUシェル内の空気の流れを分ける事で、CPUやGPU、メモリーやストレージの冷却を効率化する為です。
水冷システムの導入が容易
外気を吸気して水冷液を冷却するラジエーターを、簡単に着脱できる専用固定パーツを装備。
奥行きが120、140、240(120 x2)、280(140x2)、360(120x3)mm サイズ、厚さ60mmまでのラジエーターを簡単に着脱できます。
美しく空気の流れを阻害しないケーブル管理設計
前面や上面から吸気される外気を滞りなくCPUやGPU、メモリーやストレージに届ける為に、マザーボードを取り付けるメインスペース内の障害物はできるだけ少ない事が望まれます。
Hシリーズに継承され進化してきたケーブル管理は、マザーボード背面に18~22mmの隙間と、ケーブルを引きまわす為のレーンを備え、PSUケーブルを含むあらゆるケーブルを集束して配線できます。
USB3.1 Gen2(10G)対応のUSB Type-C端子搭載
ケース上面の前方に、USB3.1Gen2(10Gbps)対応のUSB Type-C端子と、UAB3.1Gen1(5Gbps)対応の A端子を搭載。
イヤホン&マイクは、スマートホンやタブレット、コンソール機などのイヤホン&マイク製品を利用できる、4極35mm(CTIA規格)端子を搭載。
GPUの垂直固定スロットを装備
最大2基のGPUを垂直に固定できる、バーティカルGPUスロットを搭載。
※垂直固定を行う場合、別途ライザーケーブル等が必要になります。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798

