収納式ヘッドホンスタンド MAG

収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所収納式ヘッドホンスタンド MAG - 長尾製作所

使わない時はコンパクトに折りたためるマグネット式のヘッドホンスタンド。
コンパクト設計で生活の邪魔をしません。
強力マグネットでガッチリ固定。コンパクトなのに安心の耐荷重1.0kg
マグネットがくっつく場所なら固定できるので、机やパーテーション、ロッカー、冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで大活躍。
強力マグネットを2個取り付ける事で、安定した設置を可能にしました。
マグネット設置面に傷がつきにくいよう傷防止用シールを貼っています。
フックの両側面を曲げることで角の尖りを無くし、当たりが優しい形状になっています。
ヘッドホンと一緒に持ち運べる超小型サイズ。
日本国内一貫生産

付属品取扱説明書材質SPCC(鉄板)ブラック耐荷重(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時 23×60×68、収納時 23×68×13仕上黒色塗装内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902109NB-HSTA06MAG
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする