曜日別特売

メカニカルキーボードキーホルダー青軸

メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所メカニカルキーボードキーホルダー青軸 - 長尾製作所

Cherry MX 青軸を使用している本格派のメカニカルキーボードキーホルダー
青軸ならではの重みのある押し心地と『カチッ』と音をいつでも味わえます
考え事や暇つぶし、ストレス解消などに最適なキーボードキーホルダー
キーホルダーとしての耐久性を考慮したタフ設計で、連結部品を強力接着する事で持ち運びに適した高強度を可能にしました。
遊び心をスタイリッシュに持ち運ぶ事をコンセプトにした、コンパクトでキーホルダーとして使いやすいサイズ感です。
ベースには1.6mm厚の鉄を使用する事で、しっくりとくる重さに仕上げました。
ベース部分は職人が手作業で丁寧に仕上げています。

寸法(mm)約18×25×18質量(g)約12接続方式無線仕上黒色塗装キー方式メカニカル材質(ベース)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902118NB-MECHKEY-BLUE
825
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする