VESA規格変換段付プレート(1020H)

VESA規格変換段付プレート(1020H) - 長尾製作所VESA規格変換段付プレート(1020H) - 長尾製作所VESA規格変換段付プレート(1020H) - 長尾製作所

設計から製造、梱包まで一連の過程をすべて日本国内で行い、正真正銘な「国産品」です。一点一点を思いやりを込めて、丁寧に仕上げます。
VESA100mmとVESA200mmを規格変換するプレートであり、高さを10mmを増したモデルです。

仕様VESA75mmとVESA100mmを規格変換付属品皿ネジ(黒)M4×12 4本、バインドネジ(黒)M4×12 4本、M4ナット 4個材質SPCC寸法(mm)115×225質量(g)420板厚(mm)2アズワン品番64-8072-21内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902215NB-VS1020H
2,143
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする