曜日別特売

VESA規格変換プレート(2020)

VESA規格変換プレート(2020) - 長尾製作所VESA規格変換プレート(2020) - 長尾製作所VESA規格変換プレート(2020) - 長尾製作所

VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。
平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。
日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。

セット内容製品本体、取付ネジ一式材質SPCC(鉄板)1.6mm厚表面処理黒色塗装板厚(mm)2アズワン品番64-8072-23内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902233NB-VS2020
2,770
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする