VESA規格増設プレート

VESA規格増設プレート - 長尾製作所VESA規格増設プレート - 長尾製作所VESA規格増設プレート - 長尾製作所

モニターアーム等で塞がっているVESA規格穴を増設できるプレートです。
NUCやVESA取付対応ケース等をモニターアームと併用してもVESA取付が可能に。
VESA規格75mm×75mm / 100mm×100mm に対応します。
2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。
日本国内一貫生産。企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。

付属品予備ネジ M4×18×8 4本、M4×8 4本材質質量(g)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×115×8仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-27内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902276NB-VS7510PLUS
1,924
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする