曜日別特売

オープンフレーム ver.ATX

オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所オープンフレーム ver.ATX - 長尾製作所
(1件のレビュー)

PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。

仕様CPUクーラー制限:なし適合デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)セット内容組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド材質鉄(板厚:1.6mm)寸法(mm)水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。質量(kg)約2.9、約3.2スイッチあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横282.5×190×450(取っ手含まず)仕上黒色塗装設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り対応マザーボードmini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX拡張スロット数8段内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60902364N-FRAME-ATX
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60902364
2021-12-25
用途: PCの部品の点検と試作に活用
農・林・水産業

添付された手順書どおりに進めた結果、SSDとPCIの取り付け枠等の取り付けの為に電源ユニットとHDDをいった外して後から再度取り付けました。制作者の設計方針に若干物足りなさを感じています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする