PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

