入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング

入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング - サイズ入力機器 Cherry MX軸対応静音化リング - サイズ

Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング
キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減
打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減
透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減
RoHS対応の環境配慮型プロダクト

仕様個数:135個寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ)質量(g)3対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60903283MXORDP
1,264
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする