スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブルです。
USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mirco-Bタイプ)のインターフェイスを持つXperiaTMや、HTC Desireなどのスマートフォン及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
ケーブル長50cmタイプ