メガネ型フェイスシールド用取替用シールド

メガネ型フェイスシールド用取替用シールド - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

目・鼻・口などをしっかりガードする水上(MIZUKAMI)製:メガネ型フェイスシールド専用の取替シールドのみです。
呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間を演出します。

用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適仕様曇り止め形状防災面無色透明寸法(幅W×高さH)(mm)195×215材質(レンズ)PET(ポリエチレンテレフタレート)シート厚さ(mm)0.2内容量1箱(10枚)
注意
※水上(MIZUKAMI)製メガネ型フェイスシールド専用部品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60835006-
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする