スクリーン メーターバイザー

スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)

新型カタナのスタイルに合わせたカタナらしいメーターバイザーが登場!スタイルと実用性を兼ねた作りで、さらにマウントバーを設置して見やすい位置にスマホなどデバイスが取付けしやすくしました。
スクリーンは取り付け位置で15mm上下に調整可能。スクリーンの傾きも0~5度で調整出来ます。スクリーン:ポリカーボネート製
マウントバー/径:Φ22.2mm・取付長:130mm

適合カタナ 19y-内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839486305-4682
23,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする