コンフォヒート ハイネック ロングスリーブ

コンフォヒート ハイネック ロングスリーブ - Pearl Izumi

水分を吸収して発熱、熱を保温して持続させる素材「コンフォヒート」を採用。吸汗速乾機能で汗を瞬時に吸ってすぐに乾かすので、ムレや汗冷えもしにくくドライな着心地を保ちます。柔らかな肌触りで優しく身体にフィットします。前面には伸縮性のある防風素材「ウィンドシェル」を採用して冷気をブロックする厳寒期対応アンダーです。

ブラック内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
脚長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60854868W188-2-SS150~15576~8457~6382~9065~70
8,500
取扱い終了
返品不可
60854877W188-2-MM155~16079~8761~6786~9468~73
8,500
取扱い終了
返品不可
60854886W188-2-LL160~16582~9065~7190~9871~76
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする