曜日別特売

充電式インパクトドライバー DID181L5

充電式インパクトドライバー DID181L5 - 京セラインダストリアルツールズ

最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付

付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860809655250A
62,00046,900
37,980
アウトレット
41,778(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする