曜日別特売

ドリル AD1300VR

ドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズドリル AD1300VR - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

大型補助ハンドル採用
正逆バリアブルスイッチ採用
ソフトグリツプ採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付

仕様二重絶縁構造、無段変速機構付属品チャックハンドル、補助ハンドル長さ(mm)352幅(mm)80質量(kg)2.1高さ(mm)153電流(A)6.7電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])0~1100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30カーボンブラシ呼び番号608GY1保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860897AD1300VR
18,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60860897
2023-07-01
用途: 丸鋸替刃の内径拡張
自動車・二輪車・自転車関連業

旧リョービから京セラに変わった電動工具。
購入した丸鋸の替刃はB&Dの内径10mmで、旧リョービのMW-14の内径12.7mmで不適合…。簡単に穴を広げればいいだろうと、充電式のドリルに13mmのドリル刃を付けてやってみたが、拡がらず…。さすがに2mm近い厚さの鉄板には歯(刃)が立たなかった。この電動ドリルで一発!せっかくなんで、この新品を大切に使っていきたいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする