振動ドリル APD201VR

振動ドリル APD201VR - 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR - 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR - 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR - 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR - 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR - 京セラインダストリアルツールズ

720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造

穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860906APD201VR
32,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする