曜日別特売

コンクリートハンマ ACH462

コンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズコンクリートハンマ ACH462 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付

打撃数(min-1[回/分])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235保証期間1年打撃数(min-1)3000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050質量(kg)5.3コード長さ(m)5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235シャンク形状17mm六角シャンク打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860933ACH462ケース付ブルポイント・補助ハンドル・キャリングケース
46,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
60860949ACH462 ケースなしケース無し補助ハンドル
40,900
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-15
用途: 岩石のハツリ
農・林・水産業

定期的にグリスアップが必要だが、説明書には一切その記載がない。
本体上部の2穴に引っかけて回すと、グリスアップすべき箇所が露出する。
高品位のリチウムグリスを充填すれば良いだろう。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする