曜日別特売

充電式ディスクグラインダー DG1810L5

充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式ディスクグラインダー DG1810L5 - 京セラインダストリアルツールズ

100V並みのパワーを実現!
Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ
握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる
丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能

握り径(Φmm)58回転数(min-1[r.p.m])10000電池パックリチウムイオンバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース砥石径(Φmm)100充電時間(分)84砥石取付穴径(Φmm)15充電器形名UBC-1802Lバッテリーリチウムイオン質量(kg)2.1保証期間1年長さ(mm)310幅(mm)118高さ(mm)120電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5.0内容量1台
取扱説明書:(1.01MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60860958623450A
49,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする