最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できるディスクグラインダーです
直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています
丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています
防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88内容量1台