最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです
直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています
丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています
防じん性に優れたラビリンス構造です



コードの脱着式に惹かれて購入してみました。胴径が細いので持った感触はとても良いです。しかし音と振動が大きく、長時間の研磨作業では結構ストレスを感じます。持っている同等なら全て入れ替えようと考えてましたが残念です。デザイン、質感、形状はよく考えてあって申し分ありません。十分お薦めできる製品ではありますが、機械部分を是非とも改善してほしいですね。