ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ

極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです
握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです
内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります
上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
防じん性に優れたラビリンス構造です

用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力1100W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88内容量1台
取扱説明書:(1.25MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861028AG113単相1008.812000279117881.52.5100
18,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする