ディスクグラインダー

ディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー - 京セラインダストリアルツールズ

金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです
直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです
防じん性に優れたラビリンス構造です

用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
消費電力(W)
最大出力(W)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861055AG10618.17901100AG1061
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
60861046AG10638.88501260AG1063
17,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする