曜日別特売

サンダー AS1000E

サンダー AS1000E - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS1000E - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS1000E - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS1000E - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS1000E - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS1000E - 京セラインダストリアルツールズ

●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです
●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています
●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています
●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています

用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8内容量1台
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※研磨する材料は安定性のよい台に置いて作業してください
※水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください
※工具類(ペーパーなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※無理に強く押しつけないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861107AS1000E
34,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする