サンダー AS815M

サンダー AS815M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS815M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS815M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS815M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS815M - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

マジック式(クランプ式も使用可能)
マイクロスティックパッド採用
振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用
剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能
木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能

付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185振動3軸合成値(m/s2)6.5内容量1台
取扱説明書:(0.83MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861116AS815M
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: パテ研ぎ
製造業

滑らかな動きで振動が少なくでスムーズで作業も早い気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする