●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140
マジック式:75×107
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9内容量1台