サンダー AS555M

サンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズサンダー AS555M - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

●小型・軽量な手のひらサイズの低重心ボディでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える乾式専用のサンダーです
●操作性の良い低重心ボディです
●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です)
●クリーンな作業の集じん機能付きです
●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません

ペーパー寸法(mm)
75×140(クランプ式)
75×107(マジック式)
用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2付属品木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1カーボンブラシ呼び番号608CV絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC型番AS555M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×119×130電源(単相/V)100パッド寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])10000内容量1台
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※研磨する材料は安定性のよい台に置いて作業してください
※水、オイルなどを使っての湿式研磨作業はしないでください
※工具類(ペーパーなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください
※無理に強く押しつけないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861143AS555M
16,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861143
2024-03-23
用途: 木工品の研磨
製造業

ペーパーを縦に半分、横に3等分して使うサイズです。ほかのサンダーより小型で手に収まり、軽いので面取りなど細かい作業にも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする