曜日別特売

ポリッシャー(脱着式) RPEG132

ポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズポリッシャー(脱着式) RPEG132 - 京セラインダストリアルツールズ

独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル

電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
バフサイズ(Φmm)
コード長さ(m)
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861238646752A180脱着式5補助ハンドル、脱着コード5mコードあり
53,600
36,980
40,678(税込)
当日出荷
60861247646752B150-補助ハンドルコードなし
50,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする