ポリシャー APE201

ポリシャー APE201 - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201 - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201 - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201 - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APE201 - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

クラスNo.1のハイパワー
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル

付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ全長(mm)194質量(kg)1.9電流(A)11.5電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)236寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87コード長さ(m)5保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861274646750A
30,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60861274
2022-03-02
用途: 車のボデーみがき
株式会社カーランドセオ自動車・二輪車・自転車関連業

早速使用しました、以前のものよりも静かでとても使い勝手が良いです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする