曜日別特売

ポリシャー APED130KT

ポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズポリシャー APED130KT - 京セラインダストリアルツールズ

パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付

付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861308637051A
28,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする