充電式パワーミキサー DPM180本体のみ

充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ充電式パワーミキサー DPM180本体のみ - 京セラインダストリアルツールズ

電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き

付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)質量(kg)3.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206無負荷回転数(min-1[r.p.m])800連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)バッテリー電圧(V)DC18保証期間1年充電時間(分)84スクリュー径(Φmm)150バッテリー容量(mAh)5000内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861326DPM180 本体のみ
36,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする