付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)長さ(mm)890質量(kg)2.7電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])300定格電流(A)9.3絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)180内容量1台