曜日別特売

パワーミキサー APM1011F

パワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM1011F - 京セラインダストリアルツールズ

塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138質量(kg)2.5消費電力(W)860電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])1000付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)コード長さ(m)2.5対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等定格電流(A)9.3スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000絶縁方式二重絶縁保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(0.84MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861369APM1011F
34,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする