パワーミキサー APMT1362A

パワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APMT1362A - 京セラインダストリアルツールズ

1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W

回転数(min-1[r.p.m])
(低速)600
(高速)1300
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)質量(kg)3電流(A)9.3電源(V)単相100消費電力(W)860寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300定格電流(A)9.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150内容量1台
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861387APMT1362A
44,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする