持ちやすい大型ハンドル
AC/DCの使用が可能
風速調節は2段階(強/弱)
風向きを上向き45度まで調節可能
タイマー機能付き

付属品ACアダプター質量(kg)1.9(電池パック除く)出力DC15V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)コード長さ(m)1.5入力AC100V(50/60Hz)機能自動停止機能(連続運転8時間で)連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360保証期間1年タイマー時間1時間/2時間/4時間適合バッテリー18Vリチウムイオン電池内容量1台
注意
※電池パック、充電器は別販売品です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
風量調整
羽根枚数
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861396DF180 本体のみ2302段階 (強/弱)3枚AC100/DC18(電池パックは含みません)
10,100
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする