曜日別特売

充電式集じん丸ノコ DNW180L5

充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ充電式集じん丸ノコ DNW180L5 - 京セラインダストリアルツールズ

●内装工事やリフォームなど粉じん・切粉が気になる環境に適した深切りができる充電式集じん丸ノコです
●フロアーキワ切りや開口部切り抜きに便利な逆傾斜15°です
●ダストボックスが付いた状態でキワ切りできるので狭い場所での作業に有効です
●暗所で刃先を明るく照らすLEDライト付きです
●切込み深さ調節がスムーズなアルミダイカスト製リンクを採用しています
●別販売品のアダプターH2を使用で集じん機に接続できるので粉じんや切粉の更に少ない作業が可能です

用途各種木材・石膏ボード・サイディングの切断付属品125mmレーザースリットチップソー×1・充電器(UBC-1802L)×1・電池パック(B-1850LA)×1・バッグ×1・六角棒レンチ(本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(kg)3.3(電池パック装着時)電源(V)DC18回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20型番DNW180L5ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000回転数(min-1[回/分])5300適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LAノコ刃直径(mm)125最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:201充電当たりの作業量(目安/切断本数):約200本(2×10材・38×235mm)内容量1台
取扱説明書:(2.39MB) (0.81MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※切込深さは切断する材料の厚さに合わせて調整してください(材料の下端からノコ刃が少し見える位が目安です)
※長い材料を切断する場合は角度定規やソーガイドフェンスを利用して下さい
※ロアガードは切込み作業(プランジカット)などの特別な場合だけ手動で動作させてください
※丸ノコを置く前にロアガードがノコ刃を覆っていることを確認してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861423DNW180L5
68,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする