曜日別特売

電子内装丸ノコ AW470ED

電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ電子内装丸ノコ AW470ED - 京セラインダストリアルツールズ

ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付

ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20回転数(min-1[r.p.m])5000電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)5長さ(mm)238質量(kg)2.3付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナベースアルミ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付タイプ深切りタイプ定格電流(A)10.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20仕様・用途LEDライト付き保証期間1年絶縁方式二重絶縁内容量1台
取扱説明書:(1.79MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861493612350A
36,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする