京セラインダストリアルツールズ
卓上切断機 ATS225
片側傾斜
テーブル回転角度:左右0~45°
ノコ刃傾斜:左0~45°
チップソー付
仕様
ターンテーブル回転/0°、45°
ターンテーブル回転角度/左0~45°、右0~45°
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜 左45°/37×140
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×140
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜 左45°/15×102
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×102
付属品
集じん袋・ストッパ定規・バイス・ノズル・スパナ・補助スタンド×2・220mmチップソー
質量(kg)
8.2
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
460×420×400
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5300
定格電流(A)
11
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
ノコ刃外径(Φmm)
220
傾斜切断(°)
範囲:0~左45
保証期間
1年
最大切断能力(mm)
60×140(テーブル回転0°直角時)
回転角度(°)
テーブル:0~左右45
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60861545
123050A
¥
44,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください