●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです
●最適な回転数で安定した切断ができます
●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています
●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます
●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です
●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です
用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断最大切込深さ(mm)52回転数(min-1[r.p.m])3300電源(V)単相100電流(A)12.5消費電力(W)1150質量(kg)3.8付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1コード長さ(m)5定格電流(A)12.5ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20保証期間1年材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC型番ASC520電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3300ノコ刃直径(mm)147内容量1台