曜日別特売

高速切断機 AC3051

高速切断機 AC3051 - 京セラインダストリアルツールズ高速切断機 AC3051 - 京セラインダストリアルツールズ高速切断機 AC3051 - 京セラインダストリアルツールズ高速切断機 AC3051 - 京セラインダストリアルツールズ

●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径305mmの高速切断機です
●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです
●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです
●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです

最大切断能力
(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150
(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品305mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1型番AC3051材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)16.5電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4200定格電流(A)15電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4200砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100内容量1台
取扱説明書:(1.62MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※セフティガード、セフティカバーは必ず取り付けて使用して下さい
※本機は砥石を使用して金属を切断する工具ですので使用用途以外には使用しないでください
※指定以外での刃物での切断作業はしないでください
※砥石にヒビや割れなどの異常がないことを確認してから使用して下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
砥石寸法(Φmm)外径
コード長さ(m)
消費電力(W)
砥石寸法(Φmm)穴径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60861588AC3051単相1003052.5145025.4
45,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする