設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付質量(kg)1.2電流(A)3電源(V)100消費電力(W)280寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103コード長さ(m)5定格電流(A)3切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120切断能力(mm)木材55ストローク数(min-1[回/分])0~5000保証期間1年ストローク量(mm)10内容量1台